DEVI - DEVIaqua 9T 2-LEDER 90 W, 10 M - 140F0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 9 W/m
Lengde - 10 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466201565
Elnummer
1009103
Leverandørens varenummer
140F0003
Typebeskrivelse
1009103
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
9 W/m
Lengde:
10 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Diameter:
7 mm
Farge:
Blå
DEVIaqua 9T er en rund 2-leder høykvalitets varmekabel med robust ytterkappe og ¾” og 1” rør- tilpasning. Varmekabelen er godkjent for bruk i kontakt med drikkevann opp til 23°C, utviklet for installasjon i drikkevannsrør for å hindre frosne rør, ikke for å holde vannet varmt i røret. Varmekabelen har en effekt på 9 W/m. Dette er evaluert som en god balanse mellom nødvendig effekt og langvarig bruk av varmekabelen. Leveres i ferdige lengder som gir en vanntett tilkobling til drikkevannsrøret. Den er utstyrt med en UV-bestandig tilledning med robuste ledere, og tydlig synlig tilkobling som sikrer rask installasjon. DEVIaqua 9T er kun for bruk innvendig i rør og den skal være fullstendig dekket av vann. Kun beregnet for bruk til kaldt drikkevann med maks. temperatur på 23 ° C.


