DEVI - DEVIfoil Speilvarme 40W - 62000001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Effekt - 40 W
Bredde - 410 mm
Høyde - 524 mm
Tilkoblingsspenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466180693
Elnummer
5402698
Leverandørens varenummer
62000001
Typebeskrivelse
Varmefolie speilvarme
Modell / utførelse:
Rektangulær
Effekt:
40 W
Bredde:
410 mm
Høyde:
524 mm
Tilkoblingsspenning:
230 V
Tykkelse:
3 mm
Selvklebende:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
Type: DEVIfoil speilvarme
Spenning: 230V
Effekt 40W
IP Klasse IP 44
Høyde: 524 mm
Bredde: 410 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C
Spenning: 230V
Effekt 40W
IP Klasse IP 44
Høyde: 524 mm
Bredde: 410 mm
Konstruksjon: Polyethylene, kopper, sølv striper og homogen graphite
Maks. temp: 80 °C


