DEVI - DEVIlink Gulvtermostat - 19190025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 15 A
Farge - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466176818
Elnummer
5402674
Leverandørens varenummer
19190025
Typebeskrivelse
DEVILINK TRÅDLØS VARMESTYRING
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
15 A
Farge:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Åpen (NO)
max kontaktspenning:
250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
RAL-nummer:
9016
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
21 mm


