DEVI - DEVImat 100 250 W 0,5x5,0M 2,5m² (innendørs) - 140F0404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 250...250 W
Effekt - 100 W/m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703466202951
Elnummer
1035308
Leverandørens varenummer
140F0404
Typebeskrivelse
VARMEKABEL ROMOPPVARMING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
250...250 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
2,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
7,4 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
4000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
5000 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Spenning: 230 V
Diameter kabel : 3 millimeter
Tilledning: 4 meter
Maks. temperatur:120°C
Effekt: +10% / -5%


