DEVI - DEVIpipeheat plug V3 16m 160W - 140F0928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 10 °C
Oppvarmingseffekt - 13,5 W/m
Lengde - 16 m
Bruksområde - Væsketemperatur overvåking
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466249864
Elnummer
1006713
Leverandørens varenummer
140F0928
Typebeskrivelse
1006713
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
10 °C
Oppvarmingseffekt:
13,5 W/m
Lengde:
16 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Avskjerming:
Fletting
Høyde:
5,15 mm
Bredde:
8,75 mm
Farge:
Blå
av rør. Varmekabelen kan monteres enten utenpå eller innvendig i rør og er godkjent for både drikkevannsør og vanlige rør.


