DEVI - DEVIsnow 200 0,75mx15,9m 11,9m² 2280W 230V - 83901984
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 2280...2280 W
Effekt - 200 W/m²
Overflate - 11,9 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466158418
Elnummer
1054138
Leverandørens varenummer
83901984
Typebeskrivelse
Varmematte snøsmelting
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
2280...2280 W
Effekt:
200 W/m²
Overflate:
11,9 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
20 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
15900 mm
Bredde:
750 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja


