DEVI - DEVIsnow 300 230V 2528W 8M2 - 83902036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 2528...2528 W
Effekt - 300 W/m²
Overflate - 8 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5703466187319
Elnummer
1048046
Leverandørens varenummer
83902036
Typebeskrivelse
VARMEKABEL SNØSMELTING
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
2528...2528 W
Effekt:
300 W/m²
Overflate:
8 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
nei
Effekt per meter:
30 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
10000 mm
Egnet for våtrom:
nei
Egnet for utendørs oppvarming:
Ja
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
16000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
7 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei