DEVI - Termostat Devireg 528 2P IP31 - 140F1043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466209127
Elnummer
5402650
Leverandørens varenummer
140F1043
Typebeskrivelse
TERMOSTATER
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...45 °C
Utvendig føler:
nei
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
RAL-nummer:
9010
Høyde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Dybde:
36 mm
Klasse for temperaturregulator:
II


