DEVI - Varmeelement Selvregulerende 20W 440V Devitronic - 60802113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...440 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703435010587
Elnummer
5454310
Leverandørens varenummer
60802113
Typebeskrivelse
SELVREGULERENDE VARMEELEMENT
Merkeeffekt:
20 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
220...440 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
20 W
Bredde:
116 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
33 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


