Diager - Bor HSS 5,2mm 118 grader spiss, frest spiral - 301532
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 5,2 mm
Kuttelengde - 52 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 118 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600007840
Elnummer
8825666
Leverandørens varenummer
301532
Typebeskrivelse
8825666
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
5,2 mm
Kuttelengde:
52 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
118 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
5,2 mm
Total lengde:
86 mm
Tange med flat ende:
Ja
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei


