Diager - Flatmeisel SDS-max 24x400mm - 301306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flatmeisel
Meiselbredde - 24 mm
Total lengde - 400 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600061514
Elnummer
8825546
Leverandørens varenummer
301306
Typebeskrivelse
8825546
Modell / utførelse:
Flatmeisel
Meiselbredde:
24 mm
Total lengde:
400 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Flatmeisel SDS-max 24x400mm


