Diager - Hammerbor BOOSTER SDS-plus 16X310mm med stjerneformet selvsentrerende hardmetallspiss - 301155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 16 mm
Kuttelengde - 250 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 135 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600054264
Elnummer
8825453
Leverandørens varenummer
301155
Typebeskrivelse
8825453
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
16 mm
Kuttelengde:
250 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
135 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
310 mm
Med senterbor:
nei


