Diager - Tannmeisel SDS-max 40x280mm - 301312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Meiselbredde - 40 mm
Total lengde - 280 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600063662
Elnummer
8825552
Leverandørens varenummer
301312
Typebeskrivelse
8825552
Modell / utførelse:
Andre
Meiselbredde:
40 mm
Total lengde:
280 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Tannmeisel SDS-max 40x280mm


