Diager - Vingemeisel SDS-max 32x300mm - 301315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Meiselbredde - 32 mm
Total lengde - 300 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600063709
Elnummer
8825555
Leverandørens varenummer
301315
Typebeskrivelse
8825555
Modell / utførelse:
Andre
Meiselbredde:
32 mm
Total lengde:
300 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Vingemeisel SDS-max 32x300mm


