Digitron - Digitron 2029T Termometer - 8022984

KopierKopier
Digitron - Digitron 2029T Termometer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -200...1350 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703317432018

Elnummer

8022984

Leverandørens varenummer

8022984

Typebeskrivelse

8022984

Indikering:

Digital

Måleområde:

-200...1350 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

Ja

Multi-visning:

nei

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

Ja

Termoelement type K:

Ja

Varmeelement type N:

Ja

Varmeelement type R:

Ja

Varmeelement type S:

Ja

Varmeelement type T:

Ja

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Digitrons serie av digitale industri-/matvaretermometre. Instrumentet leveres med beskyttelsgrad IP 65 (IP 67 på forespørsel)
Digitron 2029T har belyst display, speedread, maks/min, enhetsvalg, auto-av og holdfunksjon.
Brukes f.eks. til: varme-, ventilasjons-, kjøle-, matvarevarebransjen, prosesssindustrien mm.
Med type T-føler er termometrene spesielt egnet til matvarebransjen, da de oppfyller EUs ”dypfrysnings direktiv”,
som foreskriver en systemunøyaktighet på 0,5°C (inklusive føler) innen for -20°C til +30°C.
Digitron 2029T leveres med brukerveiledning og testsertifikat. Digitron 2029T kan brukes sammen med ulike typer følere, K, T, J, N, R og S. Temperaturfølere bestilles separat.