Dimplex - Dimplex Luftgardin AC3N 3000W - LUFTGARDIN M/Fjernkont , 3000W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 2,2 m
Maks dørbredde - 1 m
Maks. luftvolum - 212 m³/h
Maks tilført effekt varme - 3 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5011139110510
Elnummer
4922643
Leverandørens varenummer
LUFTGARDIN M/Fjernkont , 3000W
Typebeskrivelse
LUFTGARDINER
Modell / utførelse:
Fritthengende
Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde):
2,2 m
Maks dørbredde:
1 m
Maks. luftvolum:
212 m³/h
Maks tilført effekt varme:
3 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Antall vifteinnstillinger:
1
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Tilkoblingsspenning for vifter:
230 V
Tilkoblingsspenning for varmeelement(er):
230 V
Maksimal inngangseffekt for vifter:
3 kW
Maksimal strømforbruk (A) for vifter:
13 A
Maks. Støynivå (3m):
51 dB(A)
Bredde:
605 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
135 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Med termostat:
Ja
Med turtallsregulator:
Ja
Med trådløs fjernkontroll:
Ja
Med effektnivåbryter:
Ja
Ventilasjons posisjon:
Ja
Med betjeningspanel:
Ja
Med luftfilter:
nei
Utløpsmønster:
Fast