Draka - TEMAR PHFX-A 4G25 1kV - 20022681

Prysmian
KopierKopier
Draka - TEMAR PHFX-A 4G25 1kV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 25 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 4

  • Materiale i ytre kappe - Andre

  • Merkespenning U0 - 600 kV

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6410006057351

Elnummer

1094834

Leverandørens varenummer

20022681

Typebeskrivelse

1094834

Nominelt ledertverrsnitt:

25 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

4

Materiale i ytre kappe:

Andre

Merkespenning U0:

600 kV

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Ledermotstand ved 20 °C:

0,727 Ohm/km

Lederform:

Rund

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

XLPE

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

Ja

Ledermerkning:

Farge

Laminert ytre kappe:

nei

Fiberoptiske elementer:

nei

Med jordleder:

Ja

Indre ledende lag:

nei

Ytre ledende lag:

nei

Skjerm:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Blymantel:

nei

Antall hjelpesystemkjerner:

0

Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:

0 mm²

Konsentrisk leder:

Uten

Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:

0 mm²

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Ledende belegg:

nei

Langsgående vanntette ledere:

nei

Langsgående vannblokkerskjerm:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

24 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

144 mm

Vekt:

1330 kg/km

Maks tillatt ledertemperatur:

90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-15...75 °C

Merkespenning U:

1000 kV

Egnet som installasjonskabel:

nei

Sertifisert for skipsinstallasjon:

Ja

Egnet som mellomspentkabel:

nei

Egnet som høyspenningskabel:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Leder: flertrådet kobber. Isolasjon: kryssbundet halogenfri polymer, PEX. Båndering: PET-bånd. Armering: Fletting av kobbertråder. Kappe: halogenfri polymer. Farge: sort. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel.