Druseidt - Cu flette 185 - 38106989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 185 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Andre
Merkespenning U0 - 1800 V
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777842353
Elnummer
1010683
Leverandørens varenummer
38106989
Typebeskrivelse
1010683
Nominelt ledertverrsnitt:
185 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Andre
Merkespenning U0:
1800 V
Ledermateriale:
Kobber
Lederdiameter:
26 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Maks tillatt ledertemperatur:
180 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
26 mm
Merkespenning U:
3000 V
med spesielt høy strømføringsevne.
Spenningsklasse 1,8/3 kV.
Koblingslisse/jordingslisse for bruk i trafo,
batteri, UPS og koblingssystemer.