Duracell - Duracell batterier alkaline LR44 - 2pk - 504424
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 105 mAh
IEC-betegnelse - LR 44
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
5000394504424
Elnummer
6200007
Leverandørens varenummer
504424
Typebeskrivelse
6200007
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
1,5 V
Kapasitet:
105 mAh
IEC-betegnelse:
LR 44
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Alkali-mangan/sink
Lengde:
5,4 mm
Høyde inkl. poler:
5,4 mm
Bredde:
11,6 mm
Diameter:
11,6 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2 g


