Duracell - Duracell batterier Li-on CR2025 - 2pk - 203907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 165 mAh
IEC-betegnelse - CR 2025
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
5000394203907
Elnummer
6200014
Leverandørens varenummer
203907
Typebeskrivelse
6200014
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
165 mAh
IEC-betegnelse:
CR 2025
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
2,5 mm
Bredde:
20 mm
Diameter:
20 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
2 g


