Duracell - Security J 4LR61 6V - 767102

KopierKopier
Duracell - Security J 4LR61 6V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominell spenning:

6 V
Se tilgjengelige varianter1,5 V
Se tilgjengelige varianter12 V

Kapasitet:

500 mAh
Se tilgjengelige varianter18 mAh
Se tilgjengelige varianter33 mAh
Se tilgjengelige varianter50 mAh
Se tilgjengelige varianter825 mAh

IEC-betegnelse:

4 LR 61
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterLR 1

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 6 V

  • Kapasitet - 500 mAh

  • IEC-betegnelse - 4 LR 61

  • Andre betegnelser - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5000394767102

Elnummer

6200039

Leverandørens varenummer

767102

Typebeskrivelse

6200039

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

6 V

Kapasitet:

500 mAh

IEC-betegnelse:

4 LR 61

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Alkali-mangan/sink

Lengde:

49 mm

Bredde:

36 mm

Diameter:

9 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

40 g

6V Alkalisk batteri. Leveres i 1pk