Eaton Electric - 1309. HOVEDJORDKLEMME MAXI M/AVDEKN - 70007346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 1
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast - 1
Materiale i kontaktskinne - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7022241000246
Elnummer
1264202
Leverandørens varenummer
70007346
Typebeskrivelse
Jordingsklemmer og N - klemmer
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Med hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
1
Antall tilkoblinger leder til 6 mm ² fast:
1
Materiale i kontaktskinne:
Kobber
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
42 mm
Bredde:
51 mm
Lengde:
187,5 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8 mm:
0
Antall tilkoblinger runde ledere 10 mm:
1
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
0
Antall tilkoblinger flat leder 30 mm:
1
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
0
Antall tilkoblinger leder 16 mm ² fast:
6
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
6
Antall tilkoblinger leder til 95 mm ² fast:
1
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Materiale i klemme:
Kobber
Klemmens overflate:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket


