Eaton Electric - 2 rader Rehab innsats 550mm - Y7-71005467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 529 mm
Høyde - 334 mm
Antall høydeenheter - 2
Materiale - Stål
Type overflate - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241012621
Elnummer
1782253
Leverandørens varenummer
Y7-71005467
Typebeskrivelse
2R-550
Bredde:
529 mm
Høyde:
334 mm
Antall høydeenheter:
2
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
2-Raders rehabiliteringsinnsats til NEBB-skap type F / 2Rader / RAL 9016 / 52 moduler


