Eaton Electric - 3 rader Rehab innsats 360mm - Y7-71005470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 339 mm
Høyde - 459 mm
Antall høydeenheter - 3
Materiale - Stål
Type overflate - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7022241012652
Elnummer
1782256
Leverandørens varenummer
Y7-71005470
Typebeskrivelse
3R-360
Bredde:
339 mm
Høyde:
459 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Lakkert
Rehabiliteringsinnsatser NEBB-skap 3 Rader / RAL 9016 / 54 moduler. 360mm - For C, D og E skap


