Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - 4-felts vippe Hvit O/N - CWIZ-04/21 - 147621

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 4-felts vippe Hvit O/N - CWIZ-04/21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Andre
Se tilgjengelige varianterTodelt tast

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"
Se tilgjengelige varianterDiverse symboler
Se tilgjengelige varianterKjennetegn 0 og 1
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Persienne

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"

  • Anvendelse - Persienne

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081440818

Elnummer

1408933

Leverandørens varenummer

147621

Typebeskrivelse

1408933

Modell / utførelse:

Andre

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Anvendelse:

Persienne

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

4-felts vippe Hvit 55x55mm O/N