Eaton Electric - 651S/15 JORDINGSKLEMME 15-POL GRØNN - 70007345

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - 651S/15 JORDINGSKLEMME 15-POL GRØNN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall klemmeposisjoner per nivå:

15
Se tilgjengelige varianter12

Dybde:

98 mm
Se tilgjengelige varianter80 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall etasjer - 1

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 15

  • Tilkoblingstype 2 - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-/G-skinne TH35/G32

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011126029499

Elnummer

1262696

Leverandørens varenummer

70007345

Typebeskrivelse

651S/15

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

15

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Bredde:

23,5 mm

Høyde:

33 mm

Dybde:

98 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Farge:

Grønn-gul

Jord- og nulleder klemme
For 7, 12 eller 15 tilkoblinger
PN 1,5 -16 mm²
Leveres i blå eller grønn. Isol.:Polyamid
Med sneppfeste TS 35