Eaton Electric - AUX1NO+1NCDMM/DCM Auxiliary Switch 1NO+1NC - 1314300

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall NO-kontakter:

1
Se tilgjengelige varianter2

Antall NC-kontakter:

1
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711426790063

Elnummer

1405717

Leverandørens varenummer

1314300

Typebeskrivelse

1405717

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Ekstrakontakt, Koblingstjeneste 16 A, 250 V AC, Kontakter N / O = Normalt åpen: 1 N / O, Kontakter N / C = Normalt lukket: 1 NC, For bruk med: DCM, DMM, Bakmontering