Eaton Electric - Ballgitter 400x275x72mm Griglia di protezione per ser - 40071348370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 220 mm
Bredde - 122 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539061380
Elnummer
6617085
Leverandørens varenummer
40071348370
Typebeskrivelse
6617085
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
220 mm
Bredde:
122 mm
Høyde:
30 mm
Ballgitter 400x275x72mm


