Eaton Electric - BOLIGINSTALLASJONSSKAP 760x54 - 106705

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

545 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall felt - 1

  • Med monteringsplate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9007912480396

Elnummer

1728030

Leverandørens varenummer

106705

Typebeskrivelse

MDB-BI-7654/SKAP

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall felt:

1

Med monteringsplate:

nei

Merkestrøm:

0 A

 Antall bryterenhetspaneler:

0

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Bredde:

545 mm

Høyde:

765 mm

Dybde:

220 mm

Innbyggingsbredde:

545 mm

Innbyggingshøyde:

765 mm

Innbyggingsdybde:

220 mm

B-I skap
- IP2XC, dekket utførelse
- 210 mm dybde
- Vrider, eventuelt lås i dør
- Valgfri dørhengsling
for høyre eller venstre
-Innsatsen i BI-7647 kan
vippes ut i overkant for enkel
tilkobling av kabel og ledning.

Svekkinger i topp og bunn:
2 x 50/40 mm, 1 x 40/32 mm, 2 x 25 mm
2 x 20 mm, 20 x 16 mm
m/membrannipler
BI - 7654m /innsats 81 mod.