Eaton Electric - BPM-F-600/20/4-P Gulvskap IP55 xEnergy Basic H - 193212

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - BPM-F-600/20/4-P Gulvskap IP55 xEnergy Basic H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2060 mm

  • Dybde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238008649

Elnummer

2456501

Leverandørens varenummer

193212

Typebeskrivelse

BPM-F-600/20/4-P

Bredde:

600 mm

Høyde:

2060 mm

Dybde:

400 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

Ja

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Gulvskap IP55 xEnergy Basic H2060 B600 D400