Eaton Electric - BRYTEAKTUATOR pot.fri trykk CSAU-01/04 - 121080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081189106
Elnummer
4560661
Leverandørens varenummer
121080
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
0 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1840 W
Maks. bytte strøm LED:
0 W
Utgangseffekt:
1840 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
8 A
Nominell driftsspenning:
0...0 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
26 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


