Eaton Electric - CBCA-00/01 XComfort Bridge CBCA-00/01 XComfort Bridge - 196811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Med display - nei
Antall serielle grensesnitt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9008790987717
Elnummer
4560790
Leverandørens varenummer
196811
Typebeskrivelse
4560790
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Med display:
nei
Antall serielle grensesnitt:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
5 V
Antall integrerte inngangskanaler:
1
Antall integrerte utgangskanaler:
1
xComfort Bridge støtter opptil 250 enheter, 30 rom, 20 scener 1 Astrotimer for lokal soloppgang/solnedgang og 14 timere - samt. kostnadsfri skylagring av konfigurasjon, fjernbetjening og pushvarsling med opptil 19 ulike brukere for installasjonen.
Laster kan kontrolleres basert på strømtariffer så lenge man har energimåler i anlegget, enten xComfort Energimåleren eller tredjeparts måler fra HomeWizard. Legg til opptil 3 Bridge-er i samme anlegg for å øke rekkevidden. Med Master/Client funksjon kan du sette en Bridge som Master, og 2 Bridge-er som Client.
xComfort Bridge gir også mulighet for å koble xComfort installasjonen sammen med etablerte ecosystemer som Amazon Alexa eller Google Home. Dette gjør at xComfort installasjonen kan kobles sammen med andre DIY-løsninger som boligeier selv kan installere. (f.eks smarte lyspærer, høyttalere, kameraer, TV, støvsuger m.mer


