Eaton Electric - CPAD-00/220 Wireless Floor Heating - 195899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238108103
Elnummer
4560766
Leverandørens varenummer
195899
Typebeskrivelse
4560766
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
Ja
Antall digitale innganger:
2
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Antall utganger:
12
Maks utgangsstrøm:
0 A
Bryterspenning fra/til:
0...0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


