Eaton Electric - CRCA-00/11 RCT, ALPINE HVIT, BLANK - Y7-187711
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081853953
Elnummer
4560751
Leverandørens varenummer
Y7-187711
Typebeskrivelse
4560751
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
nei
Med display:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
Ja
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Parallelldrift mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Klasse for temperaturregulator:
IV
Standby strømforbruk (solstandby):
0,05 W
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


