Eaton Electric - Eaton 1,8m cable 180V EBM - EBMCBL180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 330 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172039750
Elnummer
6610785
Leverandørens varenummer
EBMCBL180
Typebeskrivelse
6610785
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
330 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
100 mm
1,8 meter lang batterikabel til Eaton 9SX/9PX 5000-6000VA


