Eaton Electric - Eaton HotSwap MBP 11000i - MBP11Ki
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 410 mm
Høyde - 185 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172040152
Elnummer
6610780
Leverandørens varenummer
MBP11Ki
Typebeskrivelse
6610780
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
410 mm
Høyde:
185 mm
Dybde:
270 mm
HotSwap Manual Bypass Module til Eaton 9SX/9PX 8000-11000VA


