Eaton Electric - Eaton HotSwap MBP 6000i - MBP6Ki
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 305 mm
Høyde - 185 mm
Dybde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172040145
Elnummer
6610779
Leverandørens varenummer
MBP6Ki
Typebeskrivelse
6610779
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
305 mm
Høyde:
185 mm
Dybde:
150 mm
HotSwap Manual Bypass Module til Eaton 9SX/9PX 5000-6000VA


