Eaton Electric - Effektbryter NZMB1-M80-SVE - 112722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 63...80 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 640...1120 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 45 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081122622
Elnummer
4363471
Leverandørens varenummer
112722
Typebeskrivelse
NZMB1-M80-SVE
Innstillingsområde for overlastutløser:
63...80 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
640...1120 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
22 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Andre
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
440...440 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, innstikksystem
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
18,5 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
201 mm
Bredde:
95 mm
Dybde:
90 mm


