Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Elementautomat 2p 80A D AZ-2-D80 - 211823

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Elementautomat 2p 80A D AZ-2-D80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

D

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4

Merkestrøm:

80 A
Se tilgjengelige varianter20 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter32 A
Se tilgjengelige varianter40 A
Se tilgjengelige varianter50 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Bredde i antall modulmellomrom:

3
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter4,5
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - D

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082118235

Elnummer

1601051

Leverandørens varenummer

211823

Typebeskrivelse

AZ-2-D80

Utløsningskarakteristikk:

D

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

75 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

20 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Høykvalitets modulært vern med overstrømsbeskyttelse uavhengig av nettspenning; kontaktposisjon display rød-grønn; terminal bakre plugg beskyttelse; tri-stabil glidelås – muliggjør fjerning fra en eksisterende lukkeenhet; omfattende tilbehørsproduktsortiment kan ettermonteres; bredt spekter av nominelle feilstrømmer; nominelle driftsstrømmer opp til 125 A; karakteristikker B,C,D, OV; nominell koblingskapasitet 25 kA; egnet for bruk i gratis (på stedet strøm og utendørs fordelingstavle) til -25 °C; egnet for bruk i gratis (på stedet strøm og utendørs fordelingstavle) til -25 °C

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien