Eaton Electric - ENERGIMÅLESENSOR 3-3680W CEMU-01/04 XCOMFORT - 136477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - Direkte
Reaktiv effekt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081332595
Elnummer
4560692
Leverandørens varenummer
136477
Typebeskrivelse
xComfort Energisenorer
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
Direkte
Reaktiv effekt:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Godkjent i henhold til PTB:
nei
S0 impulsgrensesnitt:
Uten
Tariffomkobler:
nei
Nøyaktighetsklasse:
0
Min. dybde på apparatboks:
26 mm


