Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - EPTV25/TS7-EMC2 Montasjeprofil H750 B500 xE E - EP-501376

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EPTV25/TS7-EMC2 Montasjeprofil H750 B500 xE E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 40 mm

  • Monteringsmetode - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653042518

Elnummer

2457334

Leverandørens varenummer

EP-501376

Typebeskrivelse

EPTV25/TS7-EMC2

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

40 mm

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

7,5 mm

Montasjeprofil H750 B500 xE EMC2