Eaton Electric - EVG-2PHAS/4AFDD - 193378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 8
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 192 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010238019706
Elnummer
1601457
Leverandørens varenummer
193378
Typebeskrivelse
1601457
Antall faser:
2
Antall poler:
8
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
192 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
12,5 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


