Eaton Electric - FRCDM-40/4/003-G/F Digital jordfeilbryter 40 A 3 - EP-501260

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - FRCDM-40/4/003-G/F Digital jordfeilbryter 40 A 3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010653039228

Elnummer

1605311

Leverandørens varenummer

EP-501260

Typebeskrivelse

1605311

A = standard type jordfeilbryter. F = frekvenssikker til minst 1 kHz. G = tidsforsinket minst 10 ms. S = selektiv tidsforsinket minst 40 ms. Digitale jordfeilbrytere har høy nøyaktighet og løser ut innenfor 90 % av faktisk feilstrøm, har LED for avlesning av feilstrøm og krever kun årlig testing.