Eaton Electric - FRONTPLATE 4 RADER FOR BI-764 - 106700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 425 mm
Høyde - 80 mm
Bredde for skapinnbygging - 470 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081064700
Elnummer
1728032
Leverandørens varenummer
106700
Typebeskrivelse
MDBA-FP/4R/BI-7647
Bredde:
425 mm
Høyde:
80 mm
Bredde for skapinnbygging:
470 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


