Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - IS-80/4 LASTBRYTER 80A 4-POL - 276281

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IS-80/4 LASTBRYTER 80A 4-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082762810

Elnummer

1460830

Leverandørens varenummer

276281

Typebeskrivelse

Xpole : Lastbryter

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

4

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

4

Merkestrøm:

80 A

Merkespenning:

240 V

Minste merkespenning:

240 V

Nominell bryterkapasitet:

0 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

2 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Svart

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

69,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Avtrykk/indikering:

Symbol "Piler"

Samme samleskinne som for
elementautomat - PLSM.

For hovedbryter over 125 A
se kapittel på effektbrytere



Rammeklemme for 1,5-50mm² Cu
Tiltrekkingsmoment 5Nm
230/400 V
40-125 A
50 mm² Cu

4-polet