Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - IZMX-CAS163-1600-1 Kassett 1600A, IZMX163 w/o se - 183940

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX-CAS163-1600-1 Kassett 1600A, IZMX163 w/o se

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 1600 A

  • Antall poler - 3

  • Utførelse som samleskinneadapter - nei

  • Utførelse som innbyggingsapparat - Ja

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081782680

Elnummer

4398349

Leverandørens varenummer

183940

Typebeskrivelse

4398349

Merkestrøm In:

1600 A

Antall poler:

3

Utførelse som samleskinneadapter:

nei

Utførelse som innbyggingsapparat:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Kassett 1600A, IZMX163 w/o secd.