Eaton Electric - IZMX-M40-110AD-1 Motor drift 110-125 VAC/DC - 184262

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - IZMX-M40-110AD-1 Motor drift 110-125 VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryterstyring - Motordrevet

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...127 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...127 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081784165

Elnummer

4398605

Leverandørens varenummer

184262

Typebeskrivelse

4398605

Type bryterstyring:

Motordrevet

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...127 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...127 V

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Motor drift 110-125 VAC/DC