Eaton Electric - JORDF.AUT MRB6-16/3N/C/003-A - 120660

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

16 A
Se tilgjengelige varianter15 A
Se tilgjengelige varianter32 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,1 A

Utløsningskarakteristikk:

C
Se tilgjengelige varianterB

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Poltall (totalt) - 4

  • Merkestrøm - 16 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081184903

Elnummer

1654843

Leverandørens varenummer

120660

Typebeskrivelse

Xpole:Jordfeilautomat mRB6 4pol

Poltall (totalt):

4

Merkestrøm:

16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Antall beskyttede poler:

1

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Energibegrensningsklasse:

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:

6 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:

6 kA

Utkoblingskarakteristikk:

Ikke forsinket

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50 Hz

Utløsningskarakteristikk:

C

Med forriglingsmekanisme:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Innbyggingsdybde:

70 mm

Innfelt montasje:

nei

Beskyttelse mot feilutløsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...25 mm²

6 - 16 Ampèr 4 pol/4moduler jordfeilautomat. Tilpasset samme samleskinne som 4 polet elementautomat. Tiltrekkningsmoment 2,4Nm. Ik max:6 KA.Utløsergrense 30/100mA. Støtstrømsikker 250A(8/20). UN 400V.Trippindikator hvit/blå.B/C/D karakteristikk.