Eaton Electric - KOMM. GRENSESNITT CKOZ-00/03 XCOMFORT USB - 104928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Toveis trådløs kommunikasjon - Ja
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081047352
Elnummer
4560607
Leverandørens varenummer
104928
Typebeskrivelse
Moeller RF system - Xcomfort
Bussystem EIB/KNX:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Grå
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
57600 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


