Eaton Electric - LASTBRYTER IS 63/4 MOELLER - 276277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 4
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082762773
Elnummer
1460828
Leverandørens varenummer
276277
Typebeskrivelse
Xpole : Lastbryter
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
4
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
4
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
240 V
Minste merkespenning:
240 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
2 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Svart
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
69,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Symbol "Piler"
elementautomat - PLSM.
For hovedbryter over 125 A
se kapittel på effektbrytere
Rammeklemme for 1,5-50mm² Cu
Tiltrekkingsmoment 5Nm
230/400 V
40-125 A
50 mm² Cu
4-polet


